曜日別特売

Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル

Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル - エアージェイType-C抜き差し簡単 安心ケーブル - エアージェイType-C抜き差し簡単 安心ケーブル - エアージェイ

USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)

材質TPE(ケーブル/コネクター)出力最大60W(20V3A)PD対応コネクタ形状Type-C to Type-C対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください)適合用途充電内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81624587CCJ-ETC1010
855
799
879(税込)
6日以内出荷
81624596CCJ-ETC5050
864
799
879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする