曜日別特売

マグネットモバイルバッテリー5000mA

マグネットモバイルバッテリー5000mA - エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mA - エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mA - エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mA - エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mA - エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mA - エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mA - エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mA - エアージェイ

ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。

容量5000mAh質量(g)148出力USB-C:5V3A(15W MAX)電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)入力USB-C:5V3A(15W MAX)充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリーワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX素材PC、ABS寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101内容量1個
注意
※磁気ワイヤレスに対応していない機種の場合はUSB-CまたはUSB-Aポートをご使用ください。
※磁気ワイヤレス充電に対応していないケースの場合充電ができません。ケースを外して充電ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81624639MBM-5000 BKブラック
3,619
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
81624648MBM-5000 WHホワイト
3,619
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする