曜日別特売

3in1マグネット付きワイヤレス充電器

3in1マグネット付きワイヤレス充電器 - エアージェイ3in1マグネット付きワイヤレス充電器 - エアージェイ3in1マグネット付きワイヤレス充電器 - エアージェイ3in1マグネット付きワイヤレス充電器 - エアージェイ

iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。

付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)194最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5入力5V3A、9V2A、12V1.67A使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。素材PC+ラバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81624578AWJ-3MG1
6,346
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする