曜日別特売

ホース継手 らくだ継手

ホース継手 らくだ継手 - リガルジョイント

取付けに工具不要!
3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。
ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。
継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。
薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。

材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン寸法L(mm)47寸法a(mm)17最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。寸法D(Φmm)23.6寸法l(mm)12寸法b(mm)19.6寸法d(Φmm)5適合ホース外径(Φmm)13.5寸法R(mm)1/4適合ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816252878-13-1/4-P
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする