ヤナセ(柳瀬)
金属TOPディスク
金属研磨の定番商品です。
幅広いユーザー様に支持されているヤナセ定番商品です。
砥材はアルミナです。
用途
研磨作業。
適合
材質:最適(鉄)・適切(ステンレス・アルミ)・可能(木材)
粒度
400
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×穴径(Φmm)
100×15
内容量
1枚
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606344
TA12
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください