ヤナセ(柳瀬)
隅隅削削
表・側・裏面どこでも研削できます。
表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。
基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途
研磨作業。
適合
材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)
砥材
アルミナ砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×穴径(Φmm)
100×15
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606834
SZA02
36
¥
700
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81606850
SZA04
60
¥
700
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください