曜日別特売

つやつや光沢お試しセット

つやつや光沢お試しセット - ヤナセ(柳瀬)

フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。
一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。
ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。
陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。

用途研磨作業。材質フェルト寸法(mm)(青棒)70×30×20外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606685TYKSET
1,100
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする