ヤナセ(柳瀬)
隅隅削削
隅に強く削れない所はないです。
表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。
基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途
研磨作業。
適合
材質:最適(コンクリート・石材)
粒度
36
砥材
シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×穴径(Φmm)
100×15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606859
SZC02
¥
730
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください