曜日別特売

軸付砥石(A) 円筒型

軸付砥石(A) 円筒型 - ヤナセ(柳瀬)

5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。

用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度36寸法(mm)16×32×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606536A16C
720
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする