ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石(GC) 円筒型
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途
研磨作業。
材質
砥材:GC
形状
円筒型
粒度
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606518
GC16C
16×16×6
¥
440
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81606527
GC25C
25×25×6
¥
570
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください