ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石(WA) 円筒型
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途
研磨作業。
材質
砥材:WA
形状
円筒型
粒度
60
寸法(mm)
16×32×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606500
WA16C
¥
310
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください