ガードナー
マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ
品質と経済性を追求したスタンダードクリーンスーツです。
低発塵:ポリエステル100%
制電性:導電糸織り込み
クラス1000対応
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81634807
CJ1336-1
白
S
CJ1336-1 S
4-6318-01
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
81634816
CJ1336-1
白
M
CJ1336-1 M
4-6318-02
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
81634825
CJ1336-1
白
L
CJ1336-1 L
4-6318-03
¥
10,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634834
CJ1336-1
白
LL
CJ1336-1 LL
4-6318-04
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
81634850
CJ1336-1
白
3L
CJ1336-1 3L
4-6318-05
¥
10,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634859
CJ1336-1
白
4L
CJ1336-1 4L
4-6318-06
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
81634868
CJ1336-1
白
5L
CJ1336-1 5L
4-6318-07
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
81634877
CJ1336-2
青
S
CJ1336-2 S
4-6319-01
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
81634886
CJ1336-2
青
M
CJ1336-2 M
4-6319-02
¥
10,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634895
CJ1336-2
青
L
CJ1336-2 L
4-6319-03
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
81634904
CJ1336-2
青
LL
CJ1336-2 LL
4-6319-04
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
81634920
CJ1336-2
青
3L
CJ1336-2 3L
4-6319-05
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
81634929
CJ1336-2
青
4L
CJ1336-2 4L
4-6319-06
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
81634938
CJ1336-2
青
5L
CJ1336-2 5L
4-6319-07
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください