内装職人ドリルビット15mm

内装職人ドリルビット15mm - DIA-T内装職人ドリルビット15mm - DIA-T

カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。
クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。
じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。

用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。仕様切りカス排出機能付材質刃物用炭素工具鋼6.35mm六角軸穴径(mm)15内容量1個
注意
※押しあててから右回転でビットを回転させてください。
※紙や、うすい物は下にかたい木を置いて使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613850No.715N
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする