アズワン
ESDマウス
静電気対策されたマウスです。
材質
PP
寸法(mm)
65×115×40
色
黒
ケーブル長(m)
ワイヤーケーブル:1.8
表面抵抗率(Ω)
1.0×10
-9
アズワン品番
2-9985-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81634947
E213-23-A1
¥
8,280
¥
8,270
¥
9,097
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください