コンサス
316L 両ヘルールパイプ 8A
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS316L
形状
ヘルール
サイズ
【管】8A
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
13.8
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637074
-
100
4-5798-01
¥
27,600
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637090
-
200
4-5799-01
¥
27,600
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
17日以内出荷
返品不可
81637099
-
300
4-5800-01
¥
27,600
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
24日以内出荷
返品不可
81637108
-
500
4-5801-01
¥
31,600
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637117
-
1000
4-5802-01
¥
46,600
¥
46,500
¥
51,150
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637126
-
1500
4-5803-01
¥
61,300
¥
61,200
¥
67,320
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材