電子天秤 検定付 CB-4シリーズ

電子天秤 検定付 CB-4シリーズ - イシダ電子天秤 検定付 CB-4シリーズ - イシダ

食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。
全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。
重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。
3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。
暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。
電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。
大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)
国家検定合格品

電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g内容量1台
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
区分
種類
ひょう量(g)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81625506CB-4 300-M2約1.5【使用地域】M2電子天びん12/60/300約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625515CB-4 300-M5約1.5【使用地域】M5電子天びん12/60/300約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625524CB-4 300-M7約1.5【使用地域】M7電子天びん12/60/300約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625540CB-4 300-M9約1.5【使用地域】M9電子天びん12/60/300約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625549CB-4 300-M10約1.5【使用地域】M10電子天びん12/60/300約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625558CB-4 300-M12約1.5【使用地域】M12電子天びん12/60/300約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625567CB-4 300-M15約1.5【使用地域】M15電子天びん12/60/300約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625576CB-4 600-M2約1.5【使用地域】M2電子天びん60/300/600約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625585CB-4 600-M5約1.5【使用地域】M5電子天びん60/300/600約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625594CB-4 600-M7約1.5【使用地域】M7電子天びん60/300/600約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625610CB-4 600-M9約1.5【使用地域】M9電子天びん60/300/600約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625619CB-4 600-M10約1.5【使用地域】M10電子天びん60/300/600約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625628CB-4 600-M12約1.5【使用地域】M12電子天秤60/300/600約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625637CB-4 600-M15約1.5【使用地域】M15電子天秤60/300/600約1.5
74,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625646CB-4 1500-M2約2.5【使用地域】M2電子天秤300/600/1500約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625655CB-4 1500-M5約2.5【使用地域】M5電子天秤300/600/1500約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625664CB-4 1500-M7約2.5【使用地域】M7電子天秤300/600/1500約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625680CB-4 1500-M9約2.5【使用地域】M9電子天秤300/600/1500約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625689CB-4 1500-M10約2.5【使用地域】M10電子天秤300/600/1500約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625698CB-4 1500-M12約2.5【使用地域】M12電子天秤300/600/1500約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625707CB-4 1500-M15約2.5【使用地域】M15電子天秤300/600/1500約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625716CB-4 3000-M2約2.5【使用地域】M2電子天秤600/1500/3000約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625725CB-4 3000-M5約2.5【使用地域】M5電子天秤600/1500/3000約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625734CB-4 3000-M7約2.5【使用地域】M7電子天秤600/1500/3000約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625750CB-4 3000-M9約2.5【使用地域】M9電子天秤600/1500/3000約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625759CB-4 3000-M10約2.5【使用地域】M10電子天秤600/1500/3000約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625768CB-4 3000-M12約2.5【使用地域】M12電子天秤600/1500/3000約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625777CB-4 3000-M15約2.5【使用地域】M15電子天秤600/1500/3000約2.5
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする