トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロトルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロトルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロ

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。

用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816579254x12
オープン
386
425(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする