サーモポート
ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ
直結式センサ
寸法(mm)
【検知部】Φ13×L43
質量(g)
約6
温度測定範囲(℃)
-10~60
湿度測定範囲(%)
2~95
アズワン品番
2-400-42
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633635
HSPII-202
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください