ローレットナット 脱落防止チェーン付

ローレットナット 脱落防止チェーン付 - ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付 - ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付 - ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付 - ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付 - ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付 - ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付 - ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付 - ラクテム

ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。

用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨内容量1個
注意
※ボールチェーンの参考使用荷重は4kgです。ボールチェーンを無理に引っ張ると破断する恐れがございます。ねじ山は全長(厚み)の半分以下、無理に締め付けすぎないようご注意ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81652377RNC4-100100103.5M4
957
1,053(税込)
5日以内出荷
81652386RNC4-150150103.5M4
992
1,091(税込)
5日以内出荷
81652395RNC4-200200103.5M4
1,023
1,125(税込)
5日以内出荷
81652404RNC4-250250103.5M4
1,060
1,166(税込)
5日以内出荷
81652420RNC4-300300103.5M4
1,092
1,201(税込)
5日以内出荷
81652429RNC4-400400103.5M4
1,158
1,274(税込)
5日以内出荷
81652438RNC4-500500103.5M4
1,227
1,350(税込)
5日以内出荷
81652447RNC5-100100103.5M5
980
1,078(税込)
5日以内出荷
81652456RNC5-150150103.5M5
1,017
1,119(税込)
5日以内出荷
81652465RNC5-200200103.5M5
1,048
1,153(税込)
5日以内出荷
81652474RNC5-250250103.5M5
1,083
1,191(税込)
5日以内出荷
81652490RNC5-300300103.5M5
1,115
1,227(税込)
5日以内出荷
81652499RNC5-400400103.5M5
1,183
1,301(税込)
5日以内出荷
81652508RNC5-500500103.5M5
1,250
1,375(税込)
5日以内出荷
81652517RNC6-100100123.5M6
1,008
1,109(税込)
5日以内出荷
81652526RNC6-150150123.5M6
1,043
1,147(税込)
5日以内出荷
81652535RNC6-200200123.5M6
1,075
1,183(税込)
5日以内出荷
81652544RNC6-250250123.5M6
1,112
1,223(税込)
5日以内出荷
81652560RNC6-300300123.5M6
1,143
1,257(税込)
5日以内出荷
81652569RNC6-400400123.5M6
1,210
1,331(税込)
5日以内出荷
81652578RNC6-500500123.5M6
1,278
1,406(税込)
5日以内出荷
81652587RNC8-100100144.2M8
1,062
1,168(税込)
5日以内出荷
81652596RNC8-150150144.2M8
1,097
1,207(税込)
5日以内出荷
81652605RNC8-200200144.2M8
1,128
1,241(税込)
5日以内出荷
81652614RNC8-250250144.2M8
1,163
1,279(税込)
5日以内出荷
81652630RNC8-300300144.2M8
1,193
1,312(税込)
5日以内出荷
81652639RNC8-400400144.2M8
1,260
1,386(税込)
5日以内出荷
81652648RNC8-500500144.2M8
1,325
1,458(税込)
5日以内出荷
81652657RNC10-100100165M10
1,137
1,251(税込)
5日以内出荷
81652666RNC10-150150165M10
1,172
1,289(税込)
5日以内出荷
81652675RNC10-200200165M10
1,202
1,322(税込)
5日以内出荷
81652684RNC10-250250165M10
1,235
1,359(税込)
5日以内出荷
81652700RNC10-300300165M10
1,267
1,394(税込)
5日以内出荷
81652709RNC10-400400165M10
1,330
1,463(税込)
5日以内出荷
81652718RNC10-500500165M10
1,395
1,535(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする