曜日別特売

ハンドル NEO CLASSIC WCSアルミ 420mm Newロゴ

ハンドル NEO CLASSIC WCSアルミ 420mm Newロゴ - RITCHEY
材質7075トリプルバテッド寸法(mm)420ブラッテブラッククランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81632847-
14,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする