RITCHEY
ハンドル EVO CURVE コンプ 420mm
材質
6061ダブルテッド
寸法(mm)
420
色
カラーBBブラック
質量(g)
288
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
83
ドロップ寸法(mm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632707
-
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください