RITCHEY
TTエクステンション コンプ アルミストレート
エクステンションバー
用途
素材:6061アルミ
カラー:BBブラック
クランプ径:31.8mm
種類:ストレート・Sベント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633100
-
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください