RITCHEY
ハンドル NEO CLASSIC WCSアルミ 400mm
材質
7075トリプルバテッド
寸法(mm)
400
色
ブラッテブラック
質量(g)
260
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
73
ドロップ寸法(mm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632838
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください