RITCHEY
ハンドル EVO CURVE スーパーロジック 380mm
材質
カーボン
寸法(mm)
380
色
マットUD
質量(g)
195
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632664
-
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください