RITCHEY
シートポスト LINK WCSカーボン 27.2×350 オフセット15
材質
カーボン
寸法(mm)
27.2×350
色
マットUD
質量(g)
181
オフセット
15mm(5mm)※ヤグラ部分を反転するとオフセット量の変更ができます
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632734
-
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください