RITCHEY
シートポスト 2-BOLT コンプ 27.2×400 オフセット25
材質
6061アルミ
寸法(mm)
27.2×400
色
BBブラック
質量(g)
267
オフセット
25mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632768
-
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください