RITCHEY
シートポスト LINK コンプ 27.2×400 オフセット20
材質
6061アルミ
寸法(mm)
27.2×400
色
BBブラック
質量(g)
286
オフセット
20mm(10mm)※ヤグラ部分を反転するとオフセット量の変更ができます
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632759
-
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください