RITCHEY
ステム C220 CLASSIC 90mm 84°
用途
素材:2014アルミ
カラー:ハイポリッシュ
クランプ径:31.8mm
コラム径:28.6mm
サイズ:70~120mm(10mm刻み)
重量:121g(100mm)
角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございます
サイズ
90mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632874
C220
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください