RITCHEY
ステム 4-AXIS コンプ 70mm 60°
用途
素材:6061アルミ
カラー:BBブラック
クランプ径:31.8mm
コラム径:28.6mm
サイズ:60~80mm(10mm刻み)
重量:160g
角度:60°(±30°)
サイズ
70mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633154
4-AXIS
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください