RITCHEY
ヘッドスペーサー WCS カーボン 5mm×5
カーボンスペーサー
用途
素材:カーボン
カラー:カーボン
重量:1.28g
サイズ:1-1/8用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633075
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください