エアフレーム スポーツ ストライプ

エアフレーム スポーツ ストライプ - CAPTAIN STAGエアフレーム スポーツ ストライプ - CAPTAIN STAGエアフレーム スポーツ ストライプ - CAPTAIN STAGエアフレーム スポーツ ストライプ - CAPTAIN STAGエアフレーム スポーツ ストライプ - CAPTAIN STAG

池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。

材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649988US-1004
128,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする