福農産業
ソーラー式LED防獣ライト
電池交換不要なソーラー充電式
用途
田畑の害獣対策 防犯対策
質量(g)
155
スイッチ
本体底部
センサー
昼夜センサー
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
材質(頭)
PC(ポリカーボネート)
寸法(Φ×mm)
80×160
点滅
赤×2個・青×2個LED点滅
内容量
1個
注意
※完全防水タイプではありません。防雨構造です。
※本製品は害獣からの被害を完全に補償するものではございません。
※ご使用になる前に本体電源をオフにし2日間以上太陽光の当たる場所で充電してください。
※結束バンド等でぐらつかないようにしっかり固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81614324
SR-01C
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください