エアーマット専用不織布カバー(5枚セット)

エアーマット専用不織布カバー(5枚セット) - 京石産業エアーマット専用不織布カバー(5枚セット) - 京石産業エアーマット専用不織布カバー(5枚セット) - 京石産業エアーマット専用不織布カバー(5枚セット) - 京石産業

別売の「空気が漏れないエアーマット(京石産業製)」用の不織布カバーです。
医療用にも使用されている不織布を採用したカバーで覆うことで、簡易マットを肌触りが良く清潔な状態で使用することができます。
本体4枚(別売)に対して予備を追加した5枚セットです。

用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊材質PP+PEブルー質量(g)約80寸法(cm)80×210(両端折り返し仕様)内容量1セット(5枚)
注意
※エアーマット本体は付属しません
※製品保証期限は製造日から3年となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81658677-
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする