曜日別特売

クリアーブック

クリアーブック - LION (ライオン事務器)クリアーブック - LION (ライオン事務器)クリアーブック - LION (ライオン事務器)クリアーブック - LION (ライオン事務器)クリアーブック - LION (ライオン事務器)クリアーブック - LION (ライオン事務器)クリアーブック - LION (ライオン事務器)クリアーブック - LION (ライオン事務器)

背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。

仕様カラー台紙付・背紙差替式規格A4判S型グリーン購入法適合内容量1冊
全21種類を絞り込む
ポケット数
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81593647CR-10M表紙:再生PPシート・0.4mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅8レッド10枚
350
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593656CR-10M表紙:再生PPシート・0.4mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅8ブルー10枚
350
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593665CR-10M表紙:再生PPシート・0.4mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅8グリーン10枚
350
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593674CR-10M表紙:再生PPシート・0.4mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅8オレンジ10枚
350
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
81593690CR-10M表紙:再生PPシート・0.4mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅8ブラック10枚
350
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593699CR-20M表紙:再生PPシート・0.6mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅14レッド20枚
540
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593708CR-20M表紙:再生PPシート・0.6mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅14ブルー20枚
540
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
81593717CR-20M表紙:再生PPシート・0.6mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅14グリーン20枚
540
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593726CR-20M表紙:再生PPシート・0.6mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅14オレンジ20枚
540
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
81593735CR-20M表紙:再生PPシート・0.6mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅14ブラック20枚
540
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593744CR-40M表紙:再生PPシート・0.8mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅26レッド40枚
960
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593760CR-40M表紙:再生PPシート・0.8mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅26ブルー40枚
960
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
81593769CR-40M表紙:再生PPシート・0.8mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅26グリーン40枚
960
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593778CR-40M表紙:再生PPシート・0.8mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅26オレンジ40枚
960
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593787CR-40M表紙:再生PPシート・0.8mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅26ブラック40枚
960
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593796CR-60M表紙:再生PPシート・1mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅35ブルー60枚
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593805CR-60M表紙:再生PPシート・1mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅35ブラック60枚
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593814CR-80M表紙:再生PPシート・1.2mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅50ブルー80枚
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593830CR-80M表紙:再生PPシート・1.2mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅50ブラック80枚
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593839CR-100M表紙:再生PPシート・1.2mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅62ブルー100枚
2,220
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593848CR-100M表紙:再生PPシート・1.2mm厚、マットタイプ再生PPポケット縦307×横240×背幅62ブラック100枚
2,220
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする