LION (ライオン事務器)
ボール用箋挟
エコノミータイプのボール用箋挟。本体とボードに分別加工が施してあり、廃棄時にとじ具・角金具を取り外せます。
仕様
吊り下げ金具付
材質
紙クロス貼り(グレー)・角金具付、芯材:再生紙、とじ具:樹脂製ストッパー付
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81593857
CS-105
B6判E型
202×148
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81593866
CS-107
A5判E型
230×168
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください