イチグチ
BS四刀流サンダー
1枚で多用途に使えるディスクです。
金属・木工に適したA砥粒とコンクリート・レンガに適したC砥粒をミックスさせることでマルチ対応が可能となりました。
用途
サビ塗料はがし・コンクリート・木工研磨・金属研磨。
材質
アルミナ・シリコンカーバイド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
取り付け工具
100mm用ディスクグラインダー
内容量
1個
注意
※最高使用回転数(13000rpm)以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ・防塵マスク・手袋・帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81609765
100X15-36
36
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609774
100X15-60
60
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください