刃物手入れサンダーKS

刃物手入れサンダーKS - イチグチ刃物手入れサンダーKS - イチグチ刃物手入れサンダーKS - イチグチ刃物手入れサンダーKS - イチグチ
(1件のレビュー)

ヤケを起こさず刃物を手入れします。
余分な熱を与えませんから、焼きもどしが起きません。
カマ、クワ等の刃物に最適です。

用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81609510#80 KS13180
950
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81609519#120 KS132120
950
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

従来からの利用品とそん色なしに使えている。対象物が異なれば状況は変化するため、耐久性については何とも言えないが、全体的には概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする