曜日別特売

スーパーサビトリハンター

スーパーサビトリハンター - イチグチスーパーサビトリハンター - イチグチスーパーサビトリハンター - イチグチスーパーサビトリハンター - イチグチスーパーサビトリハンター - イチグチスーパーサビトリハンター - イチグチスーパーサビトリハンター - イチグチスーパーサビトリハンター - イチグチ
(1件のレビュー)

がんこなサビが根こそぎ取れます。
研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。
砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。

用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。材質セラミック直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81607114100X15-4040
440
319
351(税込)
当日出荷
81607130100X15-6060
440
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607139100X15-8080
440
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81607114
2025-08-20
用途: 溶接ビード削り
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接ビードの除去に使用しました。
早くキレイに仕上がりもよく、振動が少なく疲れにくいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする