イチグチ
ランダムデライト #400
ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。
木に光沢を与えます。
用途
木のつやだし、ステンレス研磨作業。
粒度
400
直径(Φmm)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ランダムサンダー
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81609029
88301
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください