曜日別特売

木工サンダーKS

木工サンダーKS - イチグチ木工サンダーKS - イチグチ木工サンダーKS - イチグチ木工サンダーKS - イチグチ木工サンダーKS - イチグチ木工サンダーKS - イチグチ

鋭い切れ味で、カンタンに木が削れます。
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。

用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81608356#24 KS12824
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608365#60 KS12960
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608374#100 KS130100
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする