曜日別特売

BSスカットディスク金属用

BSスカットディスク金属用 - イチグチBSスカットディスク金属用 - イチグチ

作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。
簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。
ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。

用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81609415キンゾクヨウ
1,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする