イチグチ
すみっこサンダー木工用
すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。
研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途
木工加工作業。
材質
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608094
A#80 KS290
80
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608110
A#120 KS291
120
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください