BSペイントハンター3枚組

BSペイントハンター3枚組 - イチグチBSペイントハンター3枚組 - イチグチBSペイントハンター3枚組 - イチグチBSペイントハンター3枚組 - イチグチBSペイントハンター3枚組 - イチグチBSペイントハンター3枚組 - イチグチBSペイントハンター3枚組 - イチグチBSペイントハンター3枚組 - イチグチ

サビ・塗装はがしに最適です。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現しました。
作業時の騒音も静かです。

用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン・アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81608767100X15-アラメ荒目
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
81608776100X15-チュウメ中目
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608785100X15-ホソメ細目
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする