曜日別特売

けずる不織布

けずる不織布 - イチグチけずる不織布 - イチグチけずる不織布 - イチグチけずる不織布 - イチグチけずる不織布 - イチグチけずる不織布 - イチグチ

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
不織布に繊維で補強を施し、切削力と耐久性に富みます。

用途ステンレス、金属の下地ぼかし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81609056アラメ 87047荒目
400
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
81609065チュウメ 87048中目
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81609074ホソメ 87049細目
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする