イチグチ
テクノディスクZ-KS
プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。
長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。
扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。
用途
ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
直径×穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607970
#40KS140 125MM
1個
40
11000
125×22.2
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81607979
#60KS141 125MM
1個
60
11000
125×22.2
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81608557
#60KS147 180MM
1個
60
8400
180×22.2
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81609476
#40 KS101
1枚
40
13000
100×15
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81609485
#60 KS102
1枚
60
13000
100×15
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81609494
#80 KS103
1枚
80
13000
100×15
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください