イチグチ
テクノディスクA-KS
プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。
長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。
扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。
一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。
用途
鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
直径×穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608058
#120KS168 125M
1個
120
11000
125×22.2
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81608566
180X22.2-80
1個
80
8400
180×22.2
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608575
180X22.2-120
1個
120
8400
180×22.2
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81608907
#60 KS105
1枚
60
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81608916
#80 KS106
1枚
80
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81608925
#100 KS107
1枚
100
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81608934
#120 KS108
1枚
120
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81609004
#240 KS196
1個
240
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81609020
#400 KS198
1個
400
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください