曜日別特売

スカットディスクおそうじ用

スカットディスクおそうじ用 - イチグチスカットディスクおそうじ用 - イチグチ

低速ドライバーなどの電動工具でも使えるので、女性ユーザーでも安心・安全に作業ができます。
不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。
簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。

用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。セット内容スカットディスク専用パット50mm・専用六角軸・研磨材入りディスク・研磨材なしディスク粒度研磨材入りディスク:600相当寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81609467オソウジヨウ
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする