曜日別特売

スカットセット刃物手入れ

スカットセット刃物手入れ - イチグチスカットセット刃物手入れ - イチグチ

充電式工具ならどこでもお手入れできます。
作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。
ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
ホルダーはゴム素材のため刃先へのなじみがよく、キレイな研磨が可能です。

用途鎌・くわなどの研磨、刃こぼれ修正、軽度なサビ・シブ取り。セット内容専用ホルダーパット・補修用ディスク・仕上げ用ディスク材質アルミナ・鉄・ゴム粒度(補修用)100・(仕上げ用)180寸法(mm)75×6.3適合工具ドリル・インパクトドライバー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160962575X6.35 87065
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする