スカットBおそうじ研磨材入り

スカットBおそうじ研磨材入り - イチグチスカットBおそうじ研磨材入り - イチグチ

スカットディスクおそうじ用の交換ディスクです。
不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。

用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。仕様研磨材入材質アルミナ粒度600相当寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81607315ケンマザイイリ
280
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする