曜日別特売

バンド(替ペーパー)#60

バンド(替ペーパー)#60 - イチグチバンド(替ペーパー)#60 - イチグチバンド(替ペーパー)#60 - イチグチバンド(替ペーパー)#60 - イチグチバンド(替ペーパー)#60 - イチグチバンド(替ペーパー)#60 - イチグチ

差し替え簡単なペーパーホイルです。
専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。

用途金属の研磨、木工作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160861870704 8MM8×20
360
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
8160863670706 10MM10×20
360
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
8160865470708 15MM15×20
360
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする